TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41359317 品番1-353908-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様
コンタクト数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 1.5mm
ジェンダー = メス
シリーズ = AMP Mini CT
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 16.5mm
幅 = 3.6mm
深さ = 6mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする