4-1825139-0 TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41360647

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On-On

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41360647 品番4-1825139-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
スイッチの動作 = On-On-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータ長さ = 17.5mm
アクチュエータ材料 = フェノール
接触抵抗 = 10mΩ
動作温度範囲 = -30 → +85℃
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする