1376389-1 TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5mm Power Keyシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41360954

TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5mm Power Keyシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41360954 品番1376389-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 5mm
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Power Key
併用可能製品 = PCB Connector
ボディ向き = ストレート
長さ = 20mm
幅 = 16.2mm
深さ = 9.6mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity 5.0 mmパワーキー(5.0 PKC)ソケットコンタクト用プラグハウジング. 5.0 mmコンタクト中心線を備えたコンパクトデザインのパワーキー(5.0 PKC)電源回路ケーブル取り付けプラグハウジングコネクタです。 これらの5.0 mmパワーキープラグハウジングは、6/6ガラス繊維入りナイロン製で、かん合の容易な「ナチュラル」カラーで色分けされています。また、コンタクトの完全な装填のためのダブルロックプレート、内蔵ロッキングレバー、及び誤かん合を防ぐキー機構を備えています。 これらの5.0 mmパワーキープラグハウジングは「タイプA」キー機構を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 これらのプラグハウジングに対応するパワーキーソケットについては、代表品番 ; 683-1330 683-1330 及び ; 683-1349 683-1349 を参照してください。 これらのパワーキー(5.0 PKC)プラグコネクタの主な用途は、家電製品、特にガス器具の電源回路です。 かん合する5.0 mmパワーキーヘッダコネクタ製品については、代表品番 ; 712-1426 712-1426 を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする