仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 極数単極 シリーズPRAS 定格電圧(V)250ac 接点構成SPDT 定格電流(A)(端子)16 動作特性On-Off-On 構成単極-双投 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜85 動作電圧(V)125AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウト高さ(mm)13 タブ幅(mm)(端子)4.75 向き製品:垂直 スタイルロッカー パネルのカットアウト幅(mm)19.2 投数双投

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41362485
2020-06-29
用途:
ジューサーの修理
サンライクシステムズ 様

ヒューロムの正転、停止、逆転のスイッチが壊れて物理的に動かなくなったので、交換用に使用した。現物より小ぶりで、取り付かなかったので
ホットボンドで前後左右のスペースを埋めて固定。覆い被さる化粧スイッチとはなんとか、動くように取り付けることが出来た。現在、念のため、大きいサイズの物を発注しているが、このまま使えそうな気もする。

対象商品:
41362485
2020-03-27
用途:
接点の切り替え。
自動車・二輪車・自転車関連業

swを左に倒すと右接点が導通。
swを右に倒すと左接点が導通。
どうってない事だが、なんか変。

対象商品:
41362485
2020-03-06
用途:
バイクの補助灯の切り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし簡単に接続でき切り替えが出来るので、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする