仕様
シリーズ = FASTON .187
絶縁 = 非絶縁
タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
実装角度 = 90°
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 8.33mm
TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックディスコネクトスタッド取り付けタブ端子. FASTON 187シリーズクイックディスコネクト単一接続スタッド取り付けタブ端子は、スズめっき黄銅製です。 このFASTON 187シリーズスタッド取り付けタブ端子は、90 °又は45 °の角度で取り付けることができ、スタッド径は3.30 mm、厚さは0.51 mmとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応