仕様
コンタクト数 = 34
タイプ = ハウジング
ジェンダー = オス
行数 = 4
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Super Seal
色 = 黒
高さ = 38mm
幅 = 38.2mm
深さ = 32.15mm
ハウジング材質 = PET
TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0 mmプラグハウジングアセンブリ. スーパーシール1.0 mmプラグハウジングアセンブリ、極性化キーのある1.0 mmレセプタクルコンタクト用、熱可塑樹脂GFハウジング及び上部ロッキング。 スーパーシール自動車用プラグコネクタの二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトのバックアウトを回避できます。 コンタクトがプラグハウジングアセンブリに正しく挿入されない場合、二次ロックは閉じられません。 品番< 719-9661') 719-9661/は絶縁材径1.6〜2.2 mmに対応 品番< 726-7005') 726-7005/は絶縁材径2.0〜2.4 mmに対応