AD-5526A デジタルマルチメーター A&D 41374252

デジタルマルチメーター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41374252 品番AD-5526A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

便利で使いやすいデジタルマルチメーター。
大きい表示、見やすい文字で光(赤色LED)で導通をお知らせ、一見で分かります。
方形波出力機能つき(50Hz/2Vp-p)。収納しやすい薄いカードタイプ。

付属品電池(モニタ用)、取扱説明書、(テストリード )※テストリードのケーブルは本体とつながっています。本体との脱着はできません。 トラスコ品番394-6711 出力(方形波)50Hz/2Vp-p 電源単4形乾電池2本 本体質量(g)約103(電池含む) 交流電圧(V)200/450 ±(1.5%rdg+10dgts) ※確度は最高確度を表示 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k ±(1.2%rdg+8dgts)※確度は最高確度を表示 直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600 ±(0.8%rdg+10dgts)※確度は最高確度を表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×130×15 電池寿命(時間)約200(アルカリ電池使用時) 直流電流(A)20μ/200μ/2m/20m/200m ±(1.2%rdg+8dgts)※確度は最高確度を表示 ダイオードテストダイオードの順方向電圧測定 導通テスト約70Ω以下でLED点灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41374252
2013-08-19
用途:
車とバイクのバッテリー測定と配線の導通チェック等

電池が単4−2本仕様が気に入りました。
難しいことはしないのでこれで十分です。
中国製にしてはしっかりしてる。

1人が参考にしています
対象商品:
41374252
2012-11-27
用途:
抵抗を計る。
建設業・工事業

安いデジタル抵抗計を見つけ、購入しました。
注文から配送までに20時間経たずに、即使用しました。
建材メーカーの計測値との誤差が1%しかなく、コスト
パフォーマンスも良いと思います。
単4電池仕様である点も重要視しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41374252
2013-02-13
用途:
電圧点検時

商品の内容は問題ないが、画面が傷だらけで使用感が出ている。
新品の梱包なのに・・・、長期の保存内容が悪いのか?
新品購入だが良品の中古を購入した気持ちになった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする