PATLITE(パトライト)
PATLITE(パトライト)の 報知器
PATLITE(パトライト)の 報知器その他関連用品
パトライト VE型 インテリジェント生産管理表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41375451
品番
VE25-304S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
計画、実績、進度以外に任意の場所に10種類の表示タイプを表示可能です。
用途
リアルタイムな生産状況の把握。
仕様
3段4桁
トラスコ品番
485-5868
寸法(mm)
25
タイプ
シリアル通信タイプ
表示
計画数、目標数、実績数、進度、残数1、残数2、達成率、稼働率、実績タクト、平均タクト