充電マルチインパクトドライバー(本体のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41375537 品番EZ7548X-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーマルチ、新登場。「High」モードでドリル作業が速い。
穴あけもネジ締めもスピーディ&パワフル。
ドリルドライバー「High」モード新搭載(金工穴あけが速い)
ドリルドライバー「Low」モード新搭載(大径穴あけが可能)
インパクトモード(型枠作業が速い)
サポート機能が充実。
LEDライト(暗い場所での作業を明るくサポート)
引掛フック(ツマミを動かす必要のない固定式)
お手持ちの電池が使える本体のみもご用意

ねじ締め能力
木工/(Highモード)〜Φ21、(Lowモード)〜Φ35
金工ホールソー/(Highモード)〜Φ21、(Lowモード)〜Φ33
木ネジ/〜Φ6.8
高力ボルト/M6〜M12
普通ボルト/M6〜M14
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時/21段切替 約0.7〜4.4[7〜45]まで約0.2[2]きざみ 電池パック<EZ9L45>電源:DC14.4V、LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン)※電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。 打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時/0〜3200 防塵防水性能IP56 付属品なし 仕様インパクト/ドリルドライバー切替、21段クラッチ(※ドリルドライバーモードのみ)、ブレーキ付、LEDライト トラスコ品番422-9347 バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0〜2300、ドリルHighモード時/180〜1200、ドリルLowモード時/60〜380(無段変換)
注意
※本体のみ。充電池、充電器は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41375537 EZ7548X-B 39627343 EZ75A9X-B マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック) マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41375537
2018-11-22
用途:
機械のメンテナンス
新興リース株式会社 様

セットでなく、本体が破損する場合が多いので本体のみで
購入できるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする