KQ2K04-U01N 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41376036

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじUni1/8注文コード41376036品番KQ2K04-U01N
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途
めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)3.4
寸法A(mm)20.8寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)14.4寸法L2(mm)12.9寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)10形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/8接続ねじUni1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)4.7材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする