SMC
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
Uni1/4
注文コード
41376185
品番
KQ2K08-U02A
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
用途
めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)19.7
(ウレタン)19.7
寸法A(mm)
27.7
寸法D1(Φmm)
13.2
寸法D2(Φmm)
12
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
18.7
寸法M(mm)
14.2
六角対辺H(mm)
14
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
ねじの種類
Uni
管接続口径
1/4
接続ねじ
Uni1/4
トラスコ品番
445-8702
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
10.7
材質(ねじ部)
黄銅
ねじ規格
-
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。