KQ2K12-U04N 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41376352

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)接続ねじUni1/2注文コード41376352品番KQ2K12-U04N
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途
めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)44.5
(ウレタン)35.1
寸法A(mm)40寸法D1(Φmm)18.5寸法D2(Φmm)17寸法L1(mm)19.4寸法L2(mm)29.1寸法M(mm)17六角対辺H(mm)22形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/2接続ねじUni1/2ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)49.2材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする