※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K16-03N 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41377016 KQ2K16-03N 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41377016

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじR3/8 注文コード41377016 品番KQ2K16-03N
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)65.8
(ウレタン)58
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)50.2 寸法D1(Φmm)23.8 寸法D2(Φmm)21 寸法L1(mm)23.8 寸法L2(mm)31.4 寸法M(mm)20.6 六角対辺H(mm)22 形状45°エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 接続ねじR3/8 用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)39.2 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)11
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする