有効断面積(mm2)(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。寸法D(Φmm)10.4寸法L(mm)16.3寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法Q(mm)6.8形状ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水トラスコ品番424-4389色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)5.3使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5