エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/4 接続ねじM5×0.8 注文コード41378373 品番KQ2L07-M5N
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど49種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)18.7 寸法D1(Φmm)11.1 寸法D2(Φmm)7 寸法L1(mm)15.4 寸法L2(mm)16.1 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)7 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 接続ねじM5×0.8 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)3.6 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする