※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L09-U01A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378443 KQ2L09-U01A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378443

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)5/16 接続ねじUni1/8 注文コード41378443 品番KQ2L09-U01A
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7981,198
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど49種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)11.4
寸法A(mm)21.7 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)16.4 寸法L2(mm)19.9 寸法M(mm)14.2 六角対辺H(mm)11.11 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水 ねじの種類Uni 管接続口径1/8 接続ねじUni1/8 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)7.4 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格- 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする