※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L11-U02N エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378513 KQ2L11-U02N エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378513

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/8 接続ねじUni1/4 注文コード41378513 品番KQ2L11-U02N
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど49種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
寸法A(mm)25.7 寸法D1(Φmm)15.4 寸法D2(Φmm)17 寸法L1(mm)19.3 寸法L2(mm)24.4 寸法M(mm)15.6 六角対辺H(mm)17.46 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水 ねじの種類Uni 管接続口径1/4 接続ねじUni1/4 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)18 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき ねじ規格- 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする