※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L04-01N エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379843 KQ2L04-01N エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379843

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/8 注文コード41379843 品番KQ2L04-01N
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)17.2 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)14.8 寸法L2(mm)16.2 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)10 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 接続ねじR1/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)4.8 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする