※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L06-01A エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379877 KQ2L06-01A エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379877

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR1/8 注文コード41379877 品番KQ2L06-01A
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)19.4 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)15.5 寸法L2(mm)17.3 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)10 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 接続ねじR1/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)5.2 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする