有効断面積(mm2)(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)32.2寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)17寸法L1(mm)19.3寸法L2(mm)29.2寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)17.46形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径3/8接続ねじNPT3/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)19.8シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7