KQ2TW06-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41381417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2TW06-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41381417
KQ2TW06-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41381417

クロス KQ2TW ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1袋(10個)注文コード41381417品番KQ2TW06-00A
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。寸法D1(Φmm)10.4寸法L(mm)16.3寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法Q(mm)6.8形状クロス適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)4.9使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする