※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クロス KQ2TW ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41381426
品番
KQ2TW08-00A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
用途
4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
寸法D1(Φmm)
13.2
寸法L(mm)
18.2
寸法M(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
8.4
形状
クロス
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
8.5
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。