曜日別特売
KQ2L13-99A ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41384621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L13-99A ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41384621
KQ2L13-99A ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41384621

ストリートエルボ KQ2L インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/2
内容量1袋(10個)注文コード41384621品番KQ2L13-99A
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)56.7
(ウレタン)44.4
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。寸法A(mm)31.3寸法D1(Φmm)19.3寸法D2(Φmm)14寸法L1(mm)21.8寸法L2(mm)38.7寸法M(mm)17形状ストリートエルボ適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)7.8使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9.6適合管継手d(inch)1/2
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする