※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ストレート KQ2H インチサイズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
3
4
5
7
8
10
12
適合チューブ外径(inch)
5/16
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41384743
品番
KQ2H09-00A
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
用途
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
寸法D(Φmm)
13.2
寸法L(mm)
29.4
寸法M(mm)
14.2
形状
ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ外径(inch)
5/16
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
3.7
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。