※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2UD04-01AS ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384935 KQ2UD04-01AS ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384935

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/8 注文コード41384935 品番KQ2UD04-01AS
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)33.6 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)10.4 寸法I(mm)16.6 寸法L(mm)36.7 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法P(mm)8.2 寸法Q(mm)6.8 六角対辺H(mm)12 適合チューブ外径a(Φmm)4 形状ダブルブランチ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 接続ねじR1/8 用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)11.7 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする