KQ2ZD07-35A ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) インチサイズ SMC 41385111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZD07-35A ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) インチサイズ SMC 41385111
KQ2ZD07-35A ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) インチサイズ SMC 41385111

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじNPT1/4注文コード41385111品番KQ2ZD07-35A
参考基準価格(税別)¥12,230販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)7.7
(ウレタン)6.6
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)39.8寸法D1(Φmm)11.1寸法D2(Φmm)13.4寸法L1(mm)18.3寸法L2(mm)21.1寸法L3(mm)44.2寸法M(mm)13.3寸法P1(mm)13.8寸法P2(mm)11.1六角対辺H(mm)14.29形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/4接続ねじNPT1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)32.4シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.6
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする