仕様静電容量 = 680nF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 5mm
シリーズ = MKT 1817
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 7.5mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 5 x 10.5 x 7.5mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
リード径 = 0.5mm
MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造