※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZD08-02A ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41385452 KQ2ZD08-02A ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41385452

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 注文コード41385452 品番KQ2ZD08-02A
参考基準価格(税別)¥13,990 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)44.5 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)17.6 寸法L1(mm)21.2 寸法L2(mm)22.4 寸法L3(mm)49.2 寸法M(mm)14.2 寸法P1(mm)15.9 寸法P2(mm)13.2 六角対辺H(mm)19 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)48 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする