※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VD08-01AS ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41387297 KQ2VD08-01AS ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41387297

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじR1/8 注文コード41387297 品番KQ2VD08-01AS
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)16
(ウレタン)11.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)42.7 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)17.6 寸法L1(mm)23.7 寸法L2(mm)19 寸法L3(mm)45.8 寸法M(mm)14.2 寸法P(mm)15.9 六角対辺H(mm)19 形状ダブルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 接続ねじR1/8 用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)45.1 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする