曜日別特売
KQ2T01-00A チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41387491

KQ2T01-00A チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41387491
KQ2T01-00A チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41387491

チーズ KQ2T インチサイズ

商品レビューを投稿する
適合チューブ外径(Φmm)3
適合チューブ外径(inch)1/8
内容量1袋(10個)注文コード41387491品番KQ2T01-00A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。寸法D(Φmm)7.1寸法L1(mm)14.9寸法L2(mm)18.5寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法Q(mm)5.4形状チーズ適合チューブ外径(Φmm)3適合チューブ外径(inch)1/8使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)4.6使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする