曜日別特売
KQ2T02-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41387561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T02-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41387561
KQ2T02-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41387561

チーズ KQ2T ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)2
内容量1袋(10個)注文コード41387561品番KQ2T02-00A
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)-
(ウレタン)0.9
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。寸法D(Φmm)5.8寸法L1(mm)12.9寸法L2(mm)15.8寸法M(mm)11.9寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法Q(mm)4.5形状チーズ適合チューブ外径(Φmm)2使用流体空気、水トラスコ品番445-9296ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)1.4使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)1.4
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41387586
2014-06-03
用途: エアー配管の分岐

軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする