有効断面積(mm2)(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。寸法D(Φmm)13.2寸法L1(mm)18.6寸法L2(mm)25.2寸法M(mm)14.2寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法Q(mm)8.4形状チーズ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水トラスコ品番424-5211色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)7使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6