※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D12-00A デルタ KQ2D ミリサイズ SMC 41387787 KQ2D12-00A デルタ KQ2D ミリサイズ SMC 41387787

デルタ KQ2D ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 41387787 品番 KQ2D12-00A
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)57.2
(ウレタン)45.2
寸法D(Φmm)18.5 寸法L(mm)23.6 寸法M(mm)17 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)10.7 形状デルタ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)15.2 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする