曜日別特売
KQ2ZT13-37A トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ SMC 41388697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZT13-37A トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ SMC 41388697
KQ2ZT13-37A トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ SMC 41388697

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/2接続ねじNPT1/2注文コード41388697品番KQ2ZT13-37A
参考基準価格(税別)¥28,070販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
有効断面積(mm2)
(ナイロン)43.8
(ウレタン)34.3
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。寸法A(mm)83.6寸法D1(Φmm)19.3寸法D2(Φmm)27寸法L1(mm)27.9寸法L2(mm)32.8寸法L3(mm)90寸法M(mm)17寸法P1(mm)22.3寸法P2(mm)19.3六角対辺H(mm)25.4形状トリプルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/2接続ねじNPT1/2ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)200シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9.6
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする