※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT01-34N トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ SMC 41389704 KQ2VT01-34N トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ SMC 41389704

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/8 接続ねじNPT1/8 注文コード41389704 品番KQ2VT01-34N
参考基準価格(税別)¥13,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど28種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)49.3 寸法D1(Φmm)7.1 寸法D2(Φmm)13.4 寸法L1(mm)19.3 寸法L2(mm)16.3 寸法L3(mm)52.5 寸法M(mm)13.3 寸法P(mm)13.4 六角対辺H(mm)14.29 形状トリプルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 接続ねじNPT1/8 用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)25.5 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする