MXQ8A-30ZBJ-M9BV MX Series(MXQ8A-30ZBJ) SMC 41390107 MXQ8A-30ZBJ-M9BV MX Series(MXQ8A-30ZBJ) SMC 41390107

MX Series(MXQ8A-30ZBJ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41390107 品番MXQ8A-30ZBJ-M9BV
参考基準価格(税別)¥43,230 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする