※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H03-32A ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41390964 KQ2H03-32A ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41390964

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)5/32 接続ねじ10-32UNF 注文コード41390964 品番KQ2H03-32A
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど46種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.3
(ウレタン)3.3
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)14.1 寸法D(Φmm)7.7 寸法L(mm)17.6 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)8 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)5/32 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)3.3 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする