※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H02-M3G ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391357 KQ2H02-M3G ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391357

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)2 接続ねじM3×0.5 注文コード41391357 品番KQ2H02-M3G
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)-
(ウレタン)0.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)13 寸法D(Φmm)5.5 寸法L(mm)15.6 寸法M(mm)11.9 六角対辺H(mm)7 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)2 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 接続ねじM3×0.5 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)1.5 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)SUS34 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)1.2
注意
※寸法AはRねじ、Uniねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41391472
2013-07-30
用途:
6mmチューブの接続

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする