※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H04-M6N ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391427 KQ2H04-M6N ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391427

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM6×1.0 注文コード41391427 品番KQ2H04-M6N
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)14.7 寸法D(Φmm)7.7 寸法L(mm)18.7 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)8 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M6×1.0 接続ねじM6×1.0 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)3.6 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法AはRねじ、Uniねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41391472
2013-07-30
用途:
6mmチューブの接続

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする