ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじUni3/8 注文コード41391612 品番KQ2H08-U03A
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
寸法A(mm)8.5 寸法D(Φmm)13 寸法L(mm)14.9 寸法M(mm)14.2 六角対辺H(mm)17 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 ねじの種類Uni 管接続口径3/8 接続ねじUni3/8 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 トラスコ品番445-8516 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)15 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格- 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法AはRねじ、Uniねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41391472
2013-07-30
用途:
6mmチューブの接続

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする