※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H04-02N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392671 KQ2H04-02N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392671

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/4 注文コード41392671 品番KQ2H04-02N
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)12 寸法D(Φmm)7.7 寸法L(mm)16.7 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)14 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)14.6 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41392872
2022-02-17
用途:
装置組み立て時
OMC株式会社 様 (製造業)

シール付きがあればありがたい、ぜひ追加してほしい。

MonotaROからの回答

この度はお買い上げありがとうございました。
シール剤付商品は下記ページにて販売中です。
https://www.monotaro.com/g/00422741/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする