KQ2H10-02N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H10-02N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392836
KQ2H10-02N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392836

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)接続ねじR1/4注文コード41392836品番KQ2H10-02N
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)41.5
(ウレタン)29.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)22.6寸法D(Φmm)14.6寸法L(mm)27.3寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)17形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)22.1シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41392872
2022-02-17
用途: 装置組み立て時
OMC株式会社製造業

シール付きがあればありがたい、ぜひ追加してほしい。

MonotaROからの回答

この度はお買い上げありがとうございました。
シール剤付商品は下記ページにて販売中です。
https://www.monotaro.com/g/00422741/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする