曜日別特売
KQ2H23-01N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41393012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H23-01N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41393012
KQ2H23-01N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41393012

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじR1/8注文コード41393012品番KQ2H23-01N
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)10.9寸法D(Φmm)6.7寸法L(mm)14寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)10形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/8接続ねじR1/8リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)6シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41392872
2022-02-17
用途: 装置組み立て時
OMC株式会社製造業

シール付きがあればありがたい、ぜひ追加してほしい。

MonotaROからの回答

この度はお買い上げありがとうございました。
シール剤付商品は下記ページにて販売中です。
https://www.monotaro.com/g/00422741/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする