仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 500V ac
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = VY1
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 16mm
奥行き = 5mm
高さ = 19mm
寸法 = 16 (Dia.) x 5mm
端子タイプ = スルーホール実装
UL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY1 Series Halogen Free. AC Line Rated Class X1, 760 Vac, Class Y1, 500 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0 Halogen-free according to IEC 61249-2-21
RoHS指令(10物質対応)対応