仕様
キャリアー周波数 = 38kHz
最大トランスミッション距離 = 20m
半値トランスミッション距離角度 = ±45 °
昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ
出力電流 = 5mA
コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm
高さ = 6.95mm
長さ = 6mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
幅 = 3.9mm
IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応