Vishay タンタルコンデンサ,35V,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41396426 品番199D105X9035AYV1E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = A
リードピッチ = 2.54mm
許容差 = ±10%
高さ = 7.11mm
寸法 = 4.4 (Dia.) x 7.11mm
シリーズ = 199D
電解質の種類 = ソリッド
リーク電流 = 0.5μA
199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする