仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = B
リードピッチ = 2.54mm
許容差 = ±20%
高さ = 7.62mm
寸法 = 5 (Dia.) x 7.62mm
シリーズ = 199D
電解質の種類 = ソリッド
直径 = 5mm
199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応