仕様
抵抗 = 100mΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±90ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.39 x 10.31mm
高さ = 10.31mm
直径 = 2.39mm
リード径 = 0.508mm
Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応