597D477X0016H2T Vishay タンタルコンデンサ,16V,470μF,±20% VISHAY 41397494

Vishay タンタルコンデンサ,16V,470μF,±20%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41397494 品番597D477X0016H2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 470μF
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = H
等価直列抵抗 = 100mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 8mm
奥行き = 6.6mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 8 x 6.6 x 5.2mm
シリーズ = 597D
電解質の種類 = ソリッド
許容差(マイナス) = -20%
タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 597Dシリーズ. Vishay 597Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。597Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESRと最大CVを実現します。このシリーズは幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 表面実装 高温定格. 用途:. タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. テスト装置、PC及び基地局などの最終製品でのDC-DC変換、回線カード、マザーボード及び電源用途でのフィルタリングとデカップリング。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする