KQ2U03-99A ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41397867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U03-99A ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41397867
KQ2U03-99A ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41397867

ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)5/32
内容量1袋(10個)注文コード41397867品番KQ2U03-99A
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)31.5寸法D(Φmm)8.2寸法L1(mm)44.8寸法L2(mm)18.2寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)8.2寸法Q(mm)5.7形状ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)6.1使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5適合管継手d(inch)5/32
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする